ハンギングチェア

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 オレンジ 注文コード64149551 品番SF-HC-N46
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

安定して積み重ねられる垂直スタッキング式。キャスター付のテーブル等にハンギングさせたままでの移動も可能です。フットステップ付で、子どもたちの伸長差をカバーします。

その他【平積み積載数】6脚 材質座部:ポリエチレン樹脂・ブロー成型品、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・フットステップ付 質量(kg)4.2 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×430×460 グリーン購入法適合 座面径(Φmm)330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする