パーティション

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64149630 品番 PP-D960N
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

小規模の保育施設に適したロッカーと整理棚です。パーティションは専用の整理棚と組み合わせて空間仕切りとして使用できます。

種別パーティション(ドア) 材質本体:パイン材・ポリウレタン塗装、パネル部:アクリル樹脂3mm厚 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×600 グリーン購入法適合
注意
※パーテーションは単体では使用できません。必ず整理棚に連結してご使用ください。(パーテーションどうしの連結は最大2台まで。エンドには整理棚を配置してください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする