SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(350個)
注文コード
64150137
品番
ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1026
アズワン品番
65-7629-52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表