SPA-M8-Z 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-M8-Z 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150249
SPA-M8-Z 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150249
SPA-M8-Z 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150249

樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード64150249品番SPA-M8-Z
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
寸法M(mm)M8ねじピッチ1.25ねじり破断トルク(N・m)6.22破断荷重(N)5335材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする