長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
圧力トランスミッタ アナログ出力4〜20mA DC KP151WGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64150259
品番
KP151WGMSW1X04XXXX0
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。
仕様
●形状(取付):コネクタ式M12コネクタ(4極)外調式ケーブル別売●接続:G1/2A(先端ダイアフラム)●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS316L●圧力レンジ:kPa_-100〜100●精度:±0.3%F.S.●電源:9〜36V DC●出力:4〜20mA DC(2線式)●処理:禁油禁水
アズワン品番
65-4329-98