9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64151065 品番CBT-90-G-L11-CM100
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●色温度/波長:510〜540nm●光束:2300lm以上●電流値:0.2〜27A●電圧値:2.9〜5.5V アズワン品番67-0457-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする