※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPV-5-W 樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151344 SPV-5-W 樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151344 SPV-5-W 樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151344

樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64151344 品番SPV-5-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) 寸法d(mm)5.3 呼び5 1袋入数(個)20 寸法t(mm)1 寸法D(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4635:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする