曜日別特売
1629087 産業用丸形コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 64151415

産業用丸形コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64151415品番1629087
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3317アズワン品番65-7491-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする