※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-M5-25-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151789 SPS-M5-25-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151789 SPS-M5-25-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151789

樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64151789 品番SPS-M5-25-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)10 寸法D1(mm)10 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)2.8 寸法M(mm)M5 ねじピッチ0.8 ねじり破断トルク(N・m)1.23 破断荷重(N)1548 ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする