エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64151808
品番
EA819RD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様
●刃径×刃長×全長:16×14×59mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●ボール型
アズワン品番
65-9288-80