空研工業
空研工業の 空調/換気関連部品
空研工業の 換気扇部材
空研工業の 吹出口・吸込口
ユニバーサルグリル HS型
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64151818
品番
HS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。
シャッターが付いているため風量調整が可能です。
シャッター付き/HS
吹出風速(m/s)
(最大)8
開口率(%)
82
ピッチ(mm)
羽根:23
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
寸法H(mm)
350
寸法W(mm)
350
注意
※最大吹出風速V=8.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。