SL-VF スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業 64151827 SL-VF スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業 64151827

スリット型吸込口 SL-VF型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64151827 品番SL-VF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

吸込口として最も代表的なスリット型です。
取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。
取付枠付き/SL-VF

最大風速(m/s)3 開口率(%)82 ピッチ(mm)羽根:23 KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 寸法H(mm)350 寸法W(mm)350
注意
※最大風速V=3.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする