※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64151895
品番
SPP-12-W
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白)
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
24
呼び
12
1袋入数(個)
10
寸法t(mm)
2.5