SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64151896
品番
EF80251S3-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375
アズワン品番
65-8087-63