※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64151904
品番
SPP-M12-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白)
ねじピッチ
1.75
1袋入数(個)
10
寸法B(mm)
19
寸法T(mm)
10
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M12