※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPO-M3-CN 樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151913 SPO-M3-CN 樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151913 SPO-M3-CN 樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151913

樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 64151913 品番 SPO-M3-CN
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

寸法M(mm)M3 ねじピッチ0.5 用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策 材質(本体)POM(ポリアセタール) 寸法H(mm)4 寸法B(mm)5.5 寸法T(mm)5.4 ねじ規格並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
展示用のボード固定ネジ先端に使用
農・林・水産業

イベント対応用ボードの固定用ネジの先端に使用しました。
装飾性も良く、安全性も高いので非常に良い結果でした。
低コストでたすかりました。

対象商品:
64151913
2022-07-14
用途:
試験用

樹脂製で少し特殊品ではあるが、少量から購入が可能で助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする