※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFA-M6-N 樹脂ねじ(PFA / 六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152358 SPFA-M6-N 樹脂ねじ(PFA / 六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152358 SPFA-M6-N 樹脂ねじ(PFA / 六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152358

樹脂ねじ(PFA / 六角ナット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64152358 品番SPFA-M6-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
1袋入数(個)10 寸法B(mm)10 寸法M(mm)M6 寸法T(mm)5 ねじピッチ1 ねじり破断トルク(N・m)0.35 破断荷重(N)261 ねじ規格並目 材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする