SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(375個)
注文コード
64152560
品番
LSS-110-02-F-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0314
アズワン品番
65-7543-66
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表