※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M4-12-HB 樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152769 SPE-M4-12-HB 樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152769 SPE-M4-12-HB 樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社) 64152769

樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)12 注文コード64152769 品番SPE-M4-12-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は寸法L25種類から選べます 他の種類を見る

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5 寸法B(mm)7 寸法L(mm)12 寸法Lf1(mm)8 寸法Lf2(mm)8 寸法M(mm)M4 M並目M4 ねじピッチ0.7 ねじり破断トルク(N・m)0.64 破断荷重(N)765 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2635:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする