DXドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64152920 品番19573
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

さらっと快適!速乾&軽量で動きやすいメッシュポロシャツ!
軽くてさらりとした着心地が魅力のドライポロシャツです。吸汗速乾性に優れたポリエステル100%のメッシュ生地を使用しているので、汗をかいてもすぐに乾いて快適。きちんと感のある見た目で、150g/m2のやや薄手素材で動きやすく、長時間着てもストレスフリー。UPF27で日差し対策にもなる、実用性の高いウェアです。カラーバリエーション・サイズ展開も豊富で、年齢や用途を問わず選べます。スポーツやイベントなどのチームウェア、販促ユニフォームにおすすめです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル100% ブラック サイズL 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)71 身幅(cm)53
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする