19593 DXドライポロシャツ トムス 64153121

19593 DXドライポロシャツ トムス 64153121
19593 DXドライポロシャツ トムス 64153121
19593 DXドライポロシャツ トムス 64153121
19593 DXドライポロシャツ トムス 64153121

DXドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64153121品番19593
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

さらっと快適!速乾&軽量で動きやすいメッシュポロシャツ!
軽くてさらりとした着心地が魅力のドライポロシャツです。吸汗速乾性に優れたポリエステル100%のメッシュ生地を使用しているので、汗をかいてもすぐに乾いて快適。きちんと感のある見た目で、150g/m2のやや薄手素材で動きやすく、長時間着てもストレスフリー。UPF47で日差し対策にもなる、実用性の高いウェアです。カラーバリエーション・サイズ展開も豊富で、年齢や用途を問わず選べます。スポーツやイベントなどのチームウェア、販促ユニフォームにおすすめです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル100%オレンジサイズL肩幅(cm)48袖丈(cm)22着丈(cm)71身幅(cm)53
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする