マーカーコーン 25枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64153209 品番19605
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

練習・誘導・区分けに!軽量&コンパクト収納のマーカーコーン!
赤・青・黄・黄緑・オレンジの5色×各5枚、合計25枚入りのマーカーコーンセットです。マーカーとして地面に置くだけで、動線誘導やコース設置が可能です。ラインマーカーや練習用、エリア分けなど多用途に使えます。視認性の高いカラー展開で、運動会・体育・クラブ活動など幅広く活躍します。軽量素材で扱いやすく、収納スタンドとメッシュ袋付きで持ち運びも簡単です。耐久性に優れたPP製で、屋外でも安心して使えます。学校やスポーツチームにおすすめの実用的なセットです。

セット内容コーン(赤・青・黄・黄緑・オレンジ)×5、支柱×1、収納袋×1 材質PP 寸法(mm)コーン:Φ185×48、支柱:Φ90×230、収納袋:約300×300
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする