GVS
GVSの ガラス・樹脂・金属容器
GVSの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック×50本)
注文コード
64153260
品番
CELCUCG4610X1922S
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高い透明度
医療グレードのPPを採用
読みやすい印刷目盛り
リークプルーフ仕様
ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様
●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱)
アズワン品番
65-9406-58