オリジナル LEDサーチライト AC100-240V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64153288 品番M970-100G
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)
電圧AC100-240V
スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構
電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能
標準低速2段スピード機能付き
最高到達距離 約1183m
本体は樹脂製・サビの心配なし!

オプションワイヤレスリモコン・延長ケーブル5m・延長ケーブル15m・スプリッターケーブル 型式M970-100G 寸法(mm)241×214×200 質量(kg)2.2 材質(本体)ASA樹脂 規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)50 ランプLED 周波数範囲(Hz)60専用 商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m 色温度(K)5700〜6000 使用可能温度範囲-30〜70℃ 到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70 俯角(上下)135度 光度(cd)350000 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする