HANMATEK製バッテリーテスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64153331 品番HBD-10
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・4線式ケルビン試験接続方式
・12/24V 鉛蓄電池対応
・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応
・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示
・テスト範囲100〜2000 CCA
・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き
・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き
・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!
・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き
・高品質シリコンテストリード
・収納ケース付き
・1年保証

型式HBD-10 測定範囲100-2000CCA 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140 保証期間1年 許容電圧範囲(V)DC9-35 言語表示日本語/英語/ドイツ語

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする