MA24-120M オリジナル エアーポンプ DC24V マリンテック 64153340

MA24-120M オリジナル エアーポンプ DC24V マリンテック 64153340
MA24-120M オリジナル エアーポンプ DC24V マリンテック 64153340
MA24-120M オリジナル エアーポンプ DC24V マリンテック 64153340

オリジナル エアーポンプ DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード64153340品番MA24-120M
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に120Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!
大型水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可

型式MA24-120M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)5電圧(V)DC24電力(W)110口径(mm)20風量(L/min)120吹出口1ヵ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする