ソーラー充電式LEDランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64153358 品番SCL-008
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・高輝度!最大1200ルーメン
・無段階調光可能
・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K〜7000K)
・14点灯モード搭載
・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!
・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応
・電池残量デジタル表示付き
・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計
・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能
・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載
・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える
・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能
・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能
・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群
・収納ケース付き
・1年保証

材質ABS樹脂 型式SCL-008 質量(g)360 入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×33×172 連続使用時間(時間)6-54 色温度(K)2900〜7000(3段階) 保証期間1年間 充電時間(時間)7-8(Type-C)/40-50(ソーラー充電) バッテリー容量(mAh)10000 色(本体)黒色 充電方式USB Type-C/ソーラー充電 光束(Lm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする