曜日別特売
SC0812-PGB/BW1+SV2003-1EH BW1+NC822W/BW1 4972521 Janis(ジャニス工業) 64153726

4972521

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットセット内容便器/タンク/便座種類普通便座 ピュアホワイト注文コード64153726品番SC0812-PGB/BW1+SV2003-1EH BW1+NC822W/BW1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。

セット内容便器/タンク/便座種別手洗いありピュアホワイト種類普通便座 ピュアホワイト定格電源AC100V(50/60Hz)洗浄水量(L)大8.0/小7.0排水芯(mm)壁排水高さ120~155洗浄方式ネオボルテックス式
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。

※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする