※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M1.6-2.5-MF 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64154099 SPE-M1.6-2.5-MF 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64154099 SPE-M1.6-2.5-MF 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64154099

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64154099 品番SPE-M1.6-2.5-MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

精密機器用の微細ねじ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

寸法D1(mm)2.8 寸法L(mm)2.5 寸法M(mm)M1.6 ねじピッチ0.35 ねじり破断トルク(N・m)0.043 破断荷重(N)93 用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1004:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする