遮熱シートMirror Star

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64154250 品番 E18MBA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

太陽光(赤外線)を大幅カットし機器の温度上昇を抑制
屋外でも安心の耐候性
有害な PVC(塩ビ)を使わない環境配慮型
貼り直し可能で、施工時のミスにも対応
夏場の高温環境に強い !! 機器の寿命や安全性の向上。
リワーク可能で貼りやすい
糊を使わない吸着シート採用で密着面を汚さない
高い日射反射率と高耐候性
メーカー遮熱塗料:E18X-S150シリーズを使用
遮熱塗料で施工するよりも安価に対応が可能
環境に配慮したアクリル系樹脂、PETを使用

ベージュ 寸法(幅Wmm×長さLm)980×10(有効福950mm) 厚さ(μm)235 波長(nm)【近赤外】780〜2500 日射反射率(%)0.88
関連資料:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする