※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154277
品番
MGPM20-200Z-M9BWL-XC4A
参考基準価格(税別)
¥35,870
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ストローク
調整記号:なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
シリンダストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
オートスイッチ追記号
2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)