SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(58個)
注文コード
64154416
品番
TFML-105-02-L-D
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2753
アズワン品番
65-7671-29
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表