押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64154477 品番82-5153.2123
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン

仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4223 アズワン品番65-7804-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする