SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
SEIWA(セイワ)の コネクタ/変換ケーブル
SEIWA(セイワ)の Type-C変換アダプタ
抗菌やわらかUSBケーブルCtoC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64154609
品番
D648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
抗菌加工で菌の増殖を抑えていつでも清潔、シリコン素材で柔らかく絡みにくいUSBCtoCケーブル。PD60W対応。
用途
車の車内用品
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
長さ(m)
0.6
奥行(mm)
11