ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの パイプブラケット
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合径(Φmm)
32
注文コード
64154739
品番
PHM32-13-55【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,290
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
適合径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
Φ13×55
寸法B(mm)
60
材質
SUS304HL
適合径(Φmm)
32
用途
手摺の受金具
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
L受
受サイズ(Φmm)
32