SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用アームレスト/コンソールボックス
アームレストBOXサイドポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154740
品番
WA165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
純正アームレストBOXに取付けるクッション付ポケットです。上質なパンチングレザー生地を採用。伸縮性のある固定用バンドで幅広い車種のアームレストBOXに取付可能です。
用途
車の車内用品
幅(mm)
180
色
黒
高さ(mm)
310
奥行(mm)
40
注意
※適合アームレスト:幅180ミリ以上/奥行290ミリ以上/側面+底面350ミリ以上