SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用収納ポケット
ジムニー専用ダッシュボードトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154749
品番
WA162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
JB64/JB74ジムニー専用設計。シリコーン製。両面テープ不要。置くだけの簡単取付。スマホスタンドとしても使用可能。
用途
車の車内用品
幅(mm)
345
色
黒
高さ(mm)
193
奥行(mm)
61