薄型スクエアフード SQS-N(網付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)100 注文コード64154800 品番SQS-100N【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8902,498
この商品は適合パイプ径など4種類から選べます 他の種類を見る

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 用途換気用フードとして 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SUS304 シルファーメタリック メッシュFD:120℃ 適合パイプ径(Φmm)100
関連資料:図面(0.15MB) 取扱説明書:(4.73MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする