曜日別特売
KT567 キルティングハンドルカバーハローキティ SEIWA(セイワ) 64154801

キルティングハンドルカバーハローキティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64154801品番KT567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハローキテイの大人可愛いハンドルカバーです。TPEチューブ仕様で嫌なニオイがしません。表面はPU生地を使用しているので、触り心地がよく汚れにくい仕様です。

用途車のハンドルカバー幅(mm)370サイズS高さ(mm)370奥行(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする