エスコ
電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64154809
品番
EA758ZM-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
仕様
●消費電力:90W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ
アズワン品番
65-9277-86