※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
コイル電圧(V)200
仕様【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)、【電磁接触器】高容量補助接点形(H)
接点構成【補助】4a
注文コード64155415
品番SCH4XAH-240
参考基準価格(税別)¥7,540
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
この商品はコイル電圧・仕様・接点構成など92種類から選べます
他の種類を見る
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)
・豊富なオプションユニット
・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能
・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
高寿命タイプ(SC)