斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.35
注文コード
64155509
品番
HSD2.35【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,890
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ドリル径(Φmm)
2.35
溝長(mm)
35
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
2.35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク