TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64155929
品番
4-1734839-0
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4986
アズワン品番
65-7485-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表