※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
2.7
注文コード
64156077
品番
SPC-2.6-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
寸法d・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法d(mm)
2.7
寸法D(mm)
6
呼び
2.6
1袋入数(個)
100
寸法t(mm)
0.5