※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
注文コード
64156095
品番
SPC-M2.6-N
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじピッチ
0.45
1袋入数(個)
50
寸法B(mm)
5
寸法T(mm)
2
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M2.6