※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
注文コード
64156104
品番
SPC-M8-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
ねじの呼び・材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじピッチ
1.25
1袋入数(個)
20
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
6.5
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M8