TOP
TOPの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
TOPの 自転車用空気入れ
TOPの 電気式空気入れ
nano.pump
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64156271
品番
TEP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
小型で持ち運びができる電動空気入れ
用途
自転車(英式、米式、仏式)・ボール・浮き輪などの空気入れ
セット内容
ポンプ本体、英式・米式・仏式共用アダプター、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、充電ケーブル、ストラップ、収納袋
色
ブラック
質量(g)
129
本体寸法(mm)
74×48×34
機能
空気圧設定機能、自動ストップ機能、LEDライト機能
バッテリー電圧(V)
7.4
設定範囲
空気圧:2〜120PSI
充電時間(時間)
1未満
入力電源
5V-1.5A
給電方式
USB Type-C
バッテリー容量(Wh)
3.7