※イメージ画像

Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156341 Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156341 Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156341 Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156341

【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) タイヤサイズ165/65R14 79Q 注文コード64156341 品番Winter TRANPATH TX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

当商品はスタッドレスタイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ名】 :TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX
【タイヤ説明】 :ふらつきを抑えた安定感のある走りと、進化したアイス性能をそなえた、 ハイト系専用スタッドレス!

用途自動車用 品名Winter TRANPATH(ウィンター・トランパス) TX タイヤサイズ165/65R14 79Q タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)65 適合ボディタイプ軽自動車・コンパクトカー
注意
※製造年月は開示しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする