曜日別特売
X118-CC-BK hoco X118 PD60W デジタルディスプレイケーブル JTT 64157068

メイン画像

X118-CC-BK hoco X118 PD60W デジタルディスプレイケーブル JTT 64157068
X118-CC-BK hoco X118 PD60W デジタルディスプレイケーブル JTT 64157068

hoco X118 PD60W デジタルディスプレイケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード64157068品番X118-CC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リアルタイムで電力表示が可能な、USB2.0対応 PD60W高速充電USB-C to USB-Cケーブル。
コネクタ部分に搭載されたデジタルディスプレイが、充電中の電力(W)をリアルタイムで表示。
お手持ちの機器がどれくらいの電力で充電しているかを一目で確認できます。
スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。
充電:最大PD60Wの急速充電対応。高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
通信:最大480Mbpsのデータ転送対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。
USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。

ブラック質量(g)約27ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする