メイン画像
USB-C機器を2台同時充電可能、デスク周り・旅行先でも使える充電専用 分岐ケーブル。 USB-Cポートが2つに分岐して、1本で2台の機器を同時に充電可能です。 各ポート5V/2A出力に対応、合計出力が5V/3Aまでの充電にご利用いただける充電専用ケーブルです。 USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。 柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。